※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42112996
品番
3/8
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ブラック
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
ウィット