※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42113057 品番 5/16-24
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼び5/16 材質ステンレス 山数24 ねじ山種類UNF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42113066
2024-06-26
用途:
車いすの整備部品として
白ヤギ工房 様 (医療・福祉・介護関連業)

近所の大型ホームセンターでもユニファイの袋ナットは取り扱いがなく、モノタロウさん頼みです。

対象商品:
42113057
2019-12-11
用途:
外国製オートバイの整備に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質は良いのでとても満足です。今回のサイズは2ヶパックを購入しましたが、少し割引で次の段階は5ヶパックとか、パックのバリエーションが増えたら更に有難いと思いました。

対象商品:
42113057
2016-05-17
用途:
外国製バイクの部品取り付け

この規格のボルトやナットは中々入手困難なのでとても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする