袋ナット 左ねじ 3型1種(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42113084 品番 M5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 規格1種 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)8 寸法T(mm)(最小)0.4 寸法R(mm)約3.5 寸法A(Φmm)(最小)6.6 寸法m2(mm)7.5 寸法m3(mm)4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42113093
2023-05-06
用途:
機械の修理

左ねじは入手しにくく、こちらで見つけることが出来てよかったです。需要を考えれば仕方がないのかもしれませんが、価格が少し高いな、と感じました。

対象商品:
42113084
2019-01-15
用途:
古い換気扇の羽を固定するネジ。紛失してしまったために購入。
不動産業

経、ピッチ共に問題ありません。ステンの材質も良さげです。

対象商品:
42113093
2018-06-24
用途:
ナイロンロックねじ(左ねじ)を探しましたが、見つかりませんでした。

袋ナット 左ねじ 鉄を探したのですが、箱売りしかなかったので諦めてステンレスにしました。

袋ナット 左ねじを加工して、ナイロンロックねじ(左ねじ)を作ります。

ナイロンロックねじ(左ねじ)があったのかも知れませんが、MonotaROの検索システムは精度が悪く検索順がある程度守られないと、希望の商品があってもたどり着けない欠点があるので、改善して欲しいです。 
(何年も前から要望を出してますが、数年たっても変わっていません。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
42113084
2016-06-23
用途:
代替え品として、そしてスペア用に。
サービス業

以前に無くしてしまい、左ネジは量販店で見つけることが出来ませんでした。
品揃えといい、購入出来て満足しています。

対象商品:
42113102
2016-03-15
用途:
回転軸の先端保護
その他業種

回転軸のボルトの先端が地面に擦れる故、ネジ部の先端を保護する為に使用。

対象商品:
42113084
2016-03-10
用途:
サビてしまった袋ナットの交換

どこでも売っている袋ナットではなく、左ネジなのでまず近所の店で見かけることがありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする