大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42113136
品番
M8
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
(袋部)SUS304
ねじピッチ
1.25
規格
3型2種
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
13
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約6
寸法A(Φmm)
(最小)11.5
材質(ナット)
SUSXM7
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目