袋ナット 細目(ステンレス)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42113154 品番 M12 P-1.25
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM12 材質ステンレス ねじピッチ1.25 二面幅(mm)19 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42113145
2025-11-28
用途:
バイクのサスを止めるネジの交換
サービス業

新しいネジは気持ちいいです。サスを止めるネジと交換しました。

対象商品:
42113154
2025-05-25
用途:
倒立式ダンパーの減衰力調整ダイヤルのカバーとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

倒立式ダンパーの減衰力調整ダイヤルのカバーとして使用しております。減衰力調整は、一度決めてしまうと早々変更しないため、セッティング決定後、このナットに変えてしまいます。これにより、減衰力調整ダイヤルをサビ、固着、破損から防ぎます。基本的にはホームセンター等には売ってないピッチなので、こちらで購入出来るのは助かります。ただ値段が高いですね。

対象商品:
42113145
2023-06-21
用途:
オートバイエンジンのボルト締め付け用
まるはち酒店 様

オートバイエンジンのシリンダーヘッドカバーの締め付け用ナットに使用しましたがトップの一番目に触れる部分ですので平ナットよりも見た目が美しく映える袋ナットを採用しました。
1.25サイズの細目が有って良かったです。
とても満足しています。

2023-03-10
用途:
バイク整備
その他業種

バイク用(モトラ)のリヤサス純正ナットが錆び錆びでしたので今回4個頼みました。M10ピッチ1.25です
バッチリあいました。
リヤサス付近がきれいになり気分がいいです。
( ̄ー ̄)

対象商品:
42113145
2022-09-18
用途:
機械パーツの固定。
農・林・水産業

ステンレス製なので、しっかりと物を固定出来、繰り返しの作業中にも、十分な耐久性が
あると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42113145
2022-08-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メンテナンスに使用
このタイプでピッチない為探しました 取付けが外なのでサビにくい材質を選びました
発送ありがとう御座いました。

対象商品:
42113145
2022-08-23
用途:
バイクの修理

商品は迅速に届きました、ピッチ1.25の袋ナットは手に入りにくく
さがしておりましたがモノタロウですぐ見つけられたすかりました。
サイズが豊富で小数からでも購入できるのはたすかりました。

対象商品:
42113145
2022-08-11
用途:
スーパーカブ リアショック取付

スーパーカブ リアショック取付に使用、純正の細目のこの袋ナットは値段が結構高くこの製品を購入しました。純正と同等ですお値段1/3です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2965:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする