錆びやすい箇所なので、ステンレス製に変更。純正ナットと比較するとかなり小さいので、やや寂しい気もします。キタコで販売しているものと、ほぼ同等です。個人的には、モンキーやカブ等に適していると思います。
純正の鉄製からサビ防止の為に交換しました。オートバイの場合はネジピッチが細目ですのでホームセンター等ではない場合が多いです。品質的にも問題ありません。
ねじ山が怪しかったのですがナットを替えて無事取り付けできました。
見た目も美しく大変満足してます。
ヤマハ ポッケのリヤサスペンションに使用しましたが、純正品より安かったので購入。ボルトに当たることなく、問題なく取り付けできました。
モンキーのリアショック固定の為に購入しました。まだ取り付けしてませんが、ステンレスで見た目も良いので満足しております。
M10ですとホームセンターにはなかなかないピッチサイズです。
店舗回りの労力と時間の浪費を省くため、作業の事前発注しました。