大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42113285
品番
M24
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C(H)
ねじピッチ
3
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)1.2
寸法R(mm)
約16.5
寸法A(Φmm)
(最小)32.5
寸法m2(mm)
35.5
寸法m3(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目