※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 袋ナット(SUS316) 大阪魂 42113294 M5 袋ナット(SUS316) 大阪魂 42113294

袋ナット(SUS316)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM5 注文コード42113294 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)8 寸法T(mm)(最小)0.4 寸法R(mm)約3.5 寸法A(Φmm)(最小)6.6 寸法m2(mm)7.5 寸法m3(mm)4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42113303
2020-08-17
用途:
化粧ナット

SUSで表面も綺麗で充分納得出来る商品。後は耐久性と発錆するかどうかで決まる。現時点では全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする