大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42113321
品番
M10
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
寸法T(mm)
(最小)0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目