大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42113337
品番
M16
在庫数量:残り4点
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目