M6 袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42113416 M6 袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42113416

袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42113416 品番 M6
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)10 表面処理ブラック 寸法T(mm)(最小)0.5 寸法R(mm)約4.5 寸法A(Φmm)(最小)8.5 寸法m2(mm)9.5 寸法m3(mm)5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42113425
2025-08-12
用途:
バイクのカスタム
サービス業

安価ですがクオリティは良いと思います。地元のホームセンターには黒い袋ナットが売っていないので重宝します。

対象商品:
42113416
2024-04-22
用途:
バイクのスマホホルダー取付け用
サービス業

ステンレス製で、しかも黒はホームセンター等には置いてないので通販で買えてよかった。ハンドル周りは反射を抑えた黒にしたかったが、上記の理由で仕方なくスチールでシルバーの物を使っていました。材質も錆に強いので最強です。

対象商品:
42113416
2024-03-05
用途:
先端の保護を優先したい時に

ボルト先端を保護したいとき、通常のナットの替わりに使用しています。ネジ目や黒染めもしっかりしていて良い使用感です。

対象商品:
42113425
2023-06-12
用途:
ZRX400のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーのフランジナット用に購入。
袋ナットなので、シリンダー側のボルトの保護にと思いました。
品物は中程度の綺麗さでした。

対象商品:
42113407
2023-03-31
用途:
自転車整備

仕上げはまあ普通で、特に気になりません。何より錆びにくいステンレス、それも使用する自転車に合う黒色、そして価格も高くなくて大変満足しています。

対象商品:
42113416
2022-10-31
用途:
木製ベンチの板固定に使用した。
建設業・工事業

ボルトの先端保護に使用したが、締め付け後の傷等が目立つ気がするが特に問題なし。

対象商品:
42113391
2022-03-04
用途:
商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社 様 (卸売・小売業)

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。
クオリティは必要充分という評価です。

対象商品:
42113416
2021-10-30
用途:
バイクに使用

ステンレスブラックは他社サイトでもなかなかの値段がします。バイクのスクリーンの固定に使っています。どうしても黒がほしいときにお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする