※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42113495 M8 袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42113495

袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42113495 品番 M8
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)12 表面処理茶ブロンズ 寸法T(mm)(最小)0.5 寸法R(mm)約5.5 寸法A(Φmm)(最小)10.5 寸法m2(mm)12 寸法m3(mm)6.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
家具の修理
株式会社ハート引越センター 様 (運輸・通信業)

家具の修理にしようしました。使用感もよくフィットしています。またお願い致します。

2024-10-31
用途:
家具の修理
株式会社ハート引越センター 様 (運輸・通信業)

家具の補修塗料に購入しましたが、サイズもあい組立が出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
42113486
2019-07-09
用途:
自動車のボルトの錆防止に購入
その他業種

デリカD5のスライドドアの上部にボルト剥き出しの部分があり、そのままでは錆そうだったので、錆防止に購入しました。
購入した袋ナットは商品写真よりもっと茶色でしたので購入する方は気をつけてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする