大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/ドブ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42113556
品番
M16
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)