※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂 42113592 M10 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂 42113592

袋ナット(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42113592 品番 M10
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)17 表面処理生地 寸法T(mm)(最小)0.8 寸法R(mm)約7.5 寸法A(Φmm)(最小)14.5 寸法m2(mm)15.5 寸法m3(mm)8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
製品用
都築工芸 様

鉄製の生地のままのものが少ロットであまり売ってないので助かりました。
品質も特に問題ないようです。

対象商品:
42113592
2021-12-02
用途:
トラックの荷台に
有限会社カメラの平松 様

トラック荷台にブラケット取り付けに使用しました。思ったより早く錆が出ましたが機能的には問題ありません。

対象商品:
42113583
2014-04-04
用途:
デザイナーの指示で生地の袋ナット指定だった為。

生地とゆうことで、現物が届くのを心配していましたが
まさに黒皮仕様の袋ナットが来て大満足です。
(生地で鉄色そのままも生地ですから)
黒皮仕様の袋ナットをお探しの方へ
おすすめします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする