※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42113653 2×8 長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42113653

長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42113653 品番 2×8
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM2 材質黄銅(低カドミ材) ねじピッチ0.4 長さ(mm)8 種別全ねじ 表面処理ニッケル 寸法B(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114116
2024-07-26
用途:
スーパーカブ外装
卸売・小売業

スーパーカブプロにクロスカブの外装取り付けで使用しました

対象商品:
42113976
2023-02-17
用途:
エアロパーツ
ピデスアート 様 (製造業)

車両のエアロパーツを止める際ロックナット代わりに使ってます。
少し奥まった場所なので長いタイプが重宝します。

対象商品:
42114003
2023-12-03
用途:
プレートの固定

このサイズが単品で買えることが、大変助かります。今後も必要になった時は、他のサイズも購入したいと思います。

対象商品:
42113933
2021-04-05
用途:
犬ハウスの防虫対策扉に使用した。
建設業・工事業

ステンレス製が希望なのですが負荷が軽いのでこれにしました。
モノタロウさんにはいろいろの商品があり便利で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42113967
2020-04-19
用途:
板壁保護にアクリル板設置。

品質はよろしい。サイズで選ばざるを得なかったのですが、材質は落としてもも少し価格を下げてもらいたく思います。

対象商品:
42113827
2019-10-15
用途:
バイク部品
HOT BABE RACING 様

小ロットで品質も問題なくリピートしています。良い品です。

対象商品:
42113933
2018-10-28
用途:
オートバイの部品製作。
製造業

使いやすく、サイズも多数揃っていて制作時に、色んなバリエーションの部品が制作できました。

対象商品:
42114116
2018-06-24
用途:
通常の使い方はしませんが、加工が楽です。

M5x25の商品をM6左ネジに作り替える為に購入しました。
真鍮(黄銅)六角棒を購入するより安かったので、此方を購入しました。

内径のネジ加工部の表面メッキは剥がれますが、真鍮(黄銅)六角棒を使えばメッキされていないので、あまり気にしていません。
真鍮(黄銅)六角棒の加工後、メッキ依頼すれば金額がばかになりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする