※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42114125
品番
4×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.7
表面処理
生地
寸法B(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ山種類
メートル並目