※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16×20 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114134 M5×16×20 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114134

長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42114134 品番 M5×16×20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)20 寸法B(mm)16 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114134
2023-11-09
用途:
仕事
門田電機 様 (製造業)

以前より金具を探していました。数量と価格も、丁度良く。気に入っています。

対象商品:
42114152
2021-10-23
用途:
ルーフラックの固定

TERZOのルーフラックをキャリアに固定するのに使用。
INNOの固定金具セットを利用して、レール側のナットをこれに置き換え。
完璧です。
元は根角ボルトをレール側に入れるようになってましたが、使い勝手も見栄えも格段に向上しました。
できればステンレスのやつが欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42114134
2021-12-06
用途:
スタッドボルトの架台
建設業・工事業

スタッドボルトを接着するための架台として使いました。メタルロックの、接着面積が稼げて良いです。

対象商品:
42114161
2021-02-24
用途:
締結面積を増やす目的
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

この厚さでも結構しっかりしており締結力に負けて曲がることもなく安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
42114143
2020-04-12
用途:
リクシルの表札ポストの留具
株式会社NKワールドウエイズ 様 (卸売・小売業)

丁度良いサイズでしたが ちょっとナットとして金額が高い。
螺子きり(タップダイス)もありでした。

対象商品:
42114152
2019-09-23
用途:
レールスライダーに

安価なのでレールのスライダーに使用しました。欲しいサイズが無かったので、グラインダーで少し削りましたが、なかなか良いです。

対象商品:
42114143
2019-06-23
用途:
器具を作る際の裏側に使用。
その他業種

器具を作る際の裏側に使用。このナットを使う事で裏側のあて板をしなくてすむのでとても便利です。

対象商品:
42114134
2021-02-16
用途:
車のキャリアへのライト固定
電気・ガス・熱供給・水道業

縦横サイズが合わず、グラインダーで削って使用しました。
もう少し縦横サイズが選べるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする