長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード42114177 品番M6×17×23
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114177
2022-12-14
用途:
アルミレールでの使用

スバルディアスバンのサイドレールだが通常のアルミレールとは違い縦方向のサイズが25mm程と大きくて届かなかったがこのサイズなら少し短いが届いた。ちょっと薄めだが重いものを掛けるわけでもなので必要十分。別途作成するより安く出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
42114177
2019-03-10
用途:
バイク

オフロードバイクのフレームとプラスチックのカバーを挟む為にプラスチックが痛まないよう普通のナットを使わずこれにしました。

対象商品:
42114177
2017-12-21
用途:
自動車パーキングペダル加工時
農・林・水産業

とても安価で手に入りました。なかなか売ってない品物です。

対象商品:
42114177
2017-10-27
用途:
自車の改造
建設業・工事業

今回は取引有難うございます早い商品の到着に大変有難うございますこれからも宜しくお願いします

対象商品:
42114177
2013-07-31
用途:
製品の調整ねじ用ナット

現状の製品を改善する際に部品を新規に作ろうとしたが、ちょうどいいサイズの角ナットがあったので価格を上げずに対応できました。さらにいろんなサイズがあると便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする