M5 8.5×2.3 板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42114204 M5 8.5×2.3 板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42114204

板ナット(ステンレス)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42114204 品番 M5 8.5×2.3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 寸法m(mm)2.3 寸法S(mm)8.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114204
2024-07-23
用途:
狭い場所でのボルト固定
建設業・工事業

使用には全く問題ありません。リピートする予定です。できればセット数量を多くして単価を下げてほしいです。

対象商品:
42114213
2022-04-13
用途:
リューターテーブルに利用

リューターのXYテーブルにTスロット溝があるのですが
溝幅が6mmでTスロット溝が12mmでチョット特殊な寸法、
一般的Tスロット用のナットが合わないため探したところ
本製品に出会うことができました。
ラッキーな出会いでした。

対象商品:
42114213
2022-02-09
用途:
電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツに使用している
サービス業

電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツを脱着するのがスムーズである。

1人が参考にしています
対象商品:
42114186
2021-04-15
用途:
治具の組立

最初に六角ナットを使用したが、対辺の幅寸法が小さい為
回ってしまい使用出来なかったが、この板ナットのお陰で
上手く締結出来ました。

対象商品:
42114186
2019-01-21
用途:
自動ドアねじ留め
有限会社ひだまり薬局 様 (卸売・小売業)

ホームセンターでは汎用するサイズしかなかったのでワンサイズ下の商品が見つかり補修できました。

対象商品:
42114195
2018-07-15
用途:
監視カメラの取付
製造業

特に特徴があるわけではない商品なので普通です。ただ、もう少し量の少ないセットがあったら良かったです。

対象商品:
42114195
2017-01-31
用途:
牛革の固定用です。
コールウエーブ 様

2枚の牛革の間入れるのに、薄いナットを探していました。当初は通常のナットを薄く削るつもりでしたが、このナットが寸法上最適でしたので、使用してみました。牛革もあまり膨らまず、丁度良い仕上がりになりました。

対象商品:
42114213
2016-10-16
用途:
モニターのステー(受け側)

穴のサイズと板の厚みの組み合わせが1つしかないので、厚め、薄めが選べると助かる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする