曜日別特売
M5×6.3×19 菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42114222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×6.3×19 菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42114222
M5×6.3×19 菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42114222

菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(3個)注文コード42114222品番M5×6.3×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8寸法D(mm)5寸法A(mm)6.3表面処理ユニクロ寸法B(mm)19寸法C(mm)14ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 戸棚蝶番の固定
製造業

戸棚蝶番の固定に、ひし形のナットを探し、数件ホ-ムセンタに行きましたが、特殊品で無く、モノタロウでやっと探し充てました。使用すると想定通りの固定ができ大満足です。これからも良い商品をよろしくお願いします。

対象商品 : 42114231
2024-06-24
用途: 隙間にボルト固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カーポートの隙間にボルトを固定するのに購入、少し手を加えましたが良い感じにガッチリ固定できました。

対象商品 : 42114231
2023-11-09
用途: アルミフレームへ後付固定に
サービス業

後から挿入して固定できるので非常に便利です。
やや高価なので、もう少し安くなると助かります。

対象商品 : 42114231
2023-06-09
用途: 設備修理

組込もうとしたアルミフレーム材の溝形状に対して、少し長すぎ&少し細すぎた。
次回の選定は慎重にしたい。

対象商品 : 42114231
2015-02-04
用途: ブラケット固定
建設業・工事業

しっかりと固定でき
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする