※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×8.0×25 菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42114231 M6×8.0×25 菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42114231

菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42114231 品番 M6×8.0×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法D(mm)6 寸法A(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)19 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
戸棚蝶番の固定
製造業

戸棚蝶番の固定に、ひし形のナットを探し、数件ホ−ムセンタに行きましたが、特殊品で無く、モノタロウでやっと探し充てました。使用すると想定通りの固定ができ大満足です。これからも良い商品をよろしくお願いします。

対象商品:
42114231
2024-06-24
用途:
隙間にボルト固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カーポートの隙間にボルトを固定するのに購入、少し手を加えましたが良い感じにガッチリ固定できました。

対象商品:
42114231
2023-11-09
用途:
アルミフレームへ後付固定に
サービス業

後から挿入して固定できるので非常に便利です。
やや高価なので、もう少し安くなると助かります。

対象商品:
42114231
2023-06-09
用途:
設備修理

組込もうとしたアルミフレーム材の溝形状に対して、少し長すぎ&少し細すぎた。
次回の選定は慎重にしたい。

対象商品:
42114231
2015-02-04
用途:
ブラケット固定
建設業・工事業

しっかりと固定でき
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする