※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
菱形ナット Bタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42114247
品番
M5×6.3×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法D(mm)
5
寸法A(mm)
6.3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目