※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42114457
品番
M5 10×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
0.75
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
約7
寸法D1(mm)
7
寸法g(mm)
(最大)0.3
ねじ山種類
メートル並目