※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42114466
品番
M12 19×10
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
約14.8
寸法D1(mm)
14.8
寸法g(mm)
(最大)0.3
ねじ山種類
メートル並目