※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42114502
品番
M8
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
約11
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
(最大)0.8
ねじ山種類
メートル並目