大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42114511
品番
M10
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
(最大)0.8
ねじ山種類
メートル並目