※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42114527
品番
M12
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
11(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
約15
寸法D1(mm)
15
寸法g(mm)
(最大)0.8
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.13MB)