KTN-1 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114536

KTN-1 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114536
KTN-1 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114536

ノブナット 黒

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
内容量1パック(2個)注文コード42114536品番KTN-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ねじピッチ0.8材質(本体)フェノール種類三角形寸法D(Φmm)14寸法E(mm)8.5表面処理真鍮低カドミ寸法B(mm)5寸法C(mm)15取付部めねじ寸法A(Φmm)25ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114545
2017-04-30
用途: ふたのロックナットに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のナットを使用する事にしていましたが、ちょうど良いノブナットが見つかり、購入しました。簡単に取り付け取り外しができて、大変気に入っています。

対象商品 : 42114545
2017-06-04
用途: 部品の破損による交換

機械部品の経年劣化にて、今回購入しました。まずまずの商品です。

対象商品 : 42114536
2014-11-04
用途: 位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工。
今のところ使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする