ノブナット 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42114545 品番 KTN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
ねじピッチ1 材質(本体)フェノール 種類三角形 寸法D(Φmm)17 寸法E(mm)10 表面処理真鍮低カドミ 寸法B(mm)6 寸法C(mm)17 取付部めねじ 寸法A(Φmm)31 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)真鍮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114545
2017-04-30
用途:
ふたのロックナットに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のナットを使用する事にしていましたが、ちょうど良いノブナットが見つかり、購入しました。簡単に取り付け取り外しができて、大変気に入っています。

対象商品:
42114545
2017-06-04
用途:
部品の破損による交換

機械部品の経年劣化にて、今回購入しました。まずまずの商品です。

対象商品:
42114536
2014-11-04
用途:
位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工。
今のところ使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする