KTN-3 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114563

 

KTN-3 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114563
KTN-3 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114563
KTN-3 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114563
KTN-3 ノブナット 黒 三星産業貿易 42114563

ノブナット 黒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
取付長(mm)12
内容量1個注文コード42114563品番KTN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
ねじピッチ1.5材質(本体)フェノール種類三角形寸法D(Φmm)20寸法E(mm)12表面処理真鍮低カドミ寸法B(mm)8寸法C(mm)20取付部めねじ寸法A(Φmm)39ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114545
2017-04-30
用途: ふたのロックナットに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のナットを使用する事にしていましたが、ちょうど良いノブナットが見つかり、購入しました。簡単に取り付け取り外しができて、大変気に入っています。

対象商品 : 42114545
2017-06-04
用途: 部品の破損による交換

機械部品の経年劣化にて、今回購入しました。まずまずの商品です。

対象商品 : 42114536
2014-11-04
用途: 位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工。
今のところ使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする