ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42114581 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法A(Φmm)42 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法D(Φmm)26 寸法E(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)10 取付部めねじ 種類五角形 ねじピッチ1 表面処理真鍮低カドミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114597
2017-04-04
用途:
テーブル脚の固定
玄武ウッディー工房 様 (製造業)

ネジ部が真鍮製なので丈夫で、大きさも締めやすいサイズでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする