三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の シックスロブノブ
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42114597
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
42
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
種類
五角形
ねじピッチ
1.25
表面処理
真鍮低カドミ