※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブナットRタイプ 黒(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42114624 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5 表面処理真鍮低カドミ ねじピッチ0.8 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする