M3 ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42114712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42114712
M3 ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42114712

ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM3
内容量1パック(7個)注文コード42114712品番M3
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(Φmm)7寸法B(Φmm)8寸法D(mm)6ねじの呼びM3材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114712
2024-06-13
用途: 自作アンプの足
電気・ガス・熱供給・水道業

写真ではローレット加工の粗が気になっていたが、実物は綺麗で光沢もあり満足した。写真は拡大しすぎていると感じる。
ローレット加工の無い細くなっている方を下側に向けた方が見栄えが良かった。

対象商品 : 42114737
2024-01-09
用途: 小道具のツマミとして

ちいさい工具をじさくするとき、旋盤で加工すればツマミとして最適の大きさである。材料の真鍮も切削しやすい

対象商品 : 42114721
2021-04-19
用途: ギターサドル上下調整用

f ホールのフルアコースティックギターのサどるを上下させる「ねじ」と径がぴったりだったので、流用してみました。あつみもあり、ダイレクトに振動がギターTopに伝わります。

対象商品 : 42114712
2021-07-26
用途: 機材のパーツ作成
サービス業

見た目も良くしっかりしていて満足
金メッキがあれば最高

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42114737
2019-05-22
用途: プレート固定用
サービス業

今回の用途では、この外径寸法で十分な締め付け力が得られました。他の用途を考えると、外径寸法を色々と選べると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42114712
2018-09-27
用途: 蝶ナットからの置き換え
飲食業

蝶ナットは、狭い場所では「つまみ」にくいが、ローレットナットは方向を選ばないので、とても良い。
頻繁に使用するのであれば、ローレット部が大きい方が使用しやすいので、別の製品を選択したほうが
良いと思います。

対象商品 : 42114737
2018-09-20
用途: 自作組み立て式高枝鋸の固定用

以前は地元ホムセンでも取扱がありましたが、最近はローレット部がプラ製のものばかりで耐久性に不安があったので
この商品の存在で大いに助かりました。値段も手頃。
ステンキャップボルトと組み合わせていますが、ステンどうしだと「かじり」が心配なので
敢えてこちらの真鍮製の方を選択しました。

対象商品 : 42114721
2018-08-15
用途: バイクの補助メーター固定用

純正のナットが樹脂製で、金属製のローレットナットをずっと探していたもので、MONOTAROさんで見つけた時は、迷わずポチリました。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする