M5 D=25 鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42114755

 

M5 D=25 鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42114755
M5 D=25 鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42114755

鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード42114755品番M5 D=25
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ねじピッチ0.8材質ステンレス寸法D(mm)25寸法C(mm)(最小)7ねじの呼びM5寸法H(mm)12規格1種寸法A(mm)(最小)8.5寸法B(mm)約7寸法G1(mm)(最大)3.5寸法G2(mm)(最大)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114773
2021-08-13
用途: アンタークな測量トランシットの3脚の部品
伊藤測量事務所サービス業

アンテークな測量トランシットの3脚の部品に使用しました。60年前の機械なので、ネジのピッチが1.25のものがなかったのでモノタロウさんに有ったときは流石だなーと感心しました。また、宜しく。

対象商品 : 42114807
2017-07-27
用途: 治具の固定
株式会社旭ネームプレート製作所

大物などは六角ナットとスパナで固定しますが、相手によってはこれで充分締まります。サイズが大きく手になじむので、力を入れやすいですね。いい買い物でした。

対象商品 : 42114773
2015-03-04
用途: 国旗ブラケットの角度調節ねじに使用

雨にあたる屋外使用品の為、ユニクロメッキのものをステンレスに切り替えた。質感もあり、よく手に触れるものなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1490:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする