鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42114773 品番 M8 D=40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじピッチ1.25 材質ステンレス 寸法D(mm)40 寸法C(mm)(最小)11 ねじの呼びM8 寸法H(mm)21 規格1種 寸法A(mm)(最小)14 寸法B(mm)約12 寸法G1(mm)(最大)4.5 寸法G2(mm)(最大)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42114773
2021-08-13
用途:
アンタークな測量トランシットの3脚の部品
伊藤測量事務所 様 (サービス業)

アンテークな測量トランシットの3脚の部品に使用しました。60年前の機械なので、ネジのピッチが1.25のものがなかったのでモノタロウさんに有ったときは流石だなーと感心しました。また、宜しく。

対象商品:
42114807
2017-07-27
用途:
治具の固定
株式会社旭ネームプレート製作所 様

大物などは六角ナットとスパナで固定しますが、相手によってはこれで充分締まります。サイズが大きく手になじむので、力を入れやすいですね。いい買い物でした。

対象商品:
42114773
2015-03-04
用途:
国旗ブラケットの角度調節ねじに使用

雨にあたる屋外使用品の為、ユニクロメッキのものをステンレスに切り替えた。質感もあり、よく手に触れるものなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1490:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする