※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115166
品番
M12 D=60
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
18
寸法H(mm)
30
規格
1種
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
12