冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42115193 品番 M6 D=31
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 タイプHタイプ 寸法H(mm)16 寸法A(mm)13 寸法D(mm)31 寸法B(mm)10 寸法C(mm)6 熱処理H 寸法G1(mm)4.5 寸法G2(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42115202
2021-07-31
用途:
補助脚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

品物はとても良いです。もう少し安ければいう事ないんですが。

対象商品:
42115211
2017-11-01
用途:
船のイカ釣り集魚灯の取り付け取り外し
チャルダ 様

船の夜間照明の取り付けに、使用しました。イカ釣りの、夜間集魚灯に、取り付けました。、夜間集魚灯が、必要ないときに、取り外し、取り付けが、工具が必要なくできました。手での取り付けトルクでも、しっかり取り付けれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
80:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする