曜日別特売
M10 D=48 冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 D=48 冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115211
M10 D=48 冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115211

冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42115211品番M10 D=48
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.5タイプHタイプ寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9熱処理H寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115202
2021-07-31
用途: 補助脚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

品物はとても良いです。もう少し安ければいう事ないんですが。

対象商品 : 42115211
2017-11-01
用途: 船のイカ釣り集魚灯の取り付け取り外し
チャルダ

船の夜間照明の取り付けに、使用しました。イカ釣りの、夜間集魚灯に、取り付けました。、夜間集魚灯が、必要ないときに、取り外し、取り付けが、工具が必要なくできました。手での取り付けトルクでも、しっかり取り付けれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
80:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする