冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42115245 品番 5/16 D=31)
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼び5/16 材質ステンレス タイプRタイプ 寸法H(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)約10 寸法C(mm)(最小)6 寸法A(Φmm)(最小)13 寸法G1(mm)(最大)4.5 寸法G2(mm)(最大)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-09
用途:
自作ナビステーの固定に

使い勝手もよく いぶし銀気味の大変よろしい 全体もなめらかで冷間鍛造の良さが感じられます コレにして良かったです♪

1人が参考にしています
対象商品:
42115227
2022-07-03
用途:
古い機械の部品製作に

インチサイズの製品が少なくなり、やっと見つけて注文しました。助かります。

対象商品:
42115236
2021-12-11
用途:
マイクロスコープの固定
建設業・工事業

カメラネジのインチねじのナット側を、取り外しするので小さくて何か良いのはないかと買ってみましたが、良い感じです。厳密にはウィットネジなのでちょっと山が違いますが、この山数では問題なく使えますね。ただ、物は良い出来ですが、ちょっと高い。

対象商品:
42115236
2019-12-09
用途:
防犯カメラの取り付けに、旧式の台に取り付けたらインチねじだったので
製造業

インチねじ二分で6ミリ相当で問題なしでした。休日にも関わらず、翌日到着早し。流石です。

1人が参考にしています
対象商品:
42115254
2018-02-21
用途:
撮影機材用に

カメラの撮影機材用に買いました。大抵1/4インチか3/8インチネジです。勝手に3個入りだと思ってましたが1つで損した気分になりました。すみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする