※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42115342
品番
M6 D=27
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
表面処理
茶ブロンズ
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
(最小)4.5
寸法J(mm)
(参考)8
寸法B(Φmm)
約7
寸法A(Φmm)
(最小)10
寸法G1(mm)
(最大)4
寸法G2(mm)
(最大)5