曜日別特売
M4 冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42115367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42115367
M4 冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42115367

冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(13個)注文コード42115367品番M4
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
ねじピッチ0.7ねじの呼びM4材質寸法A(Φmm)(最小)8寸法B(Φmm)約6寸法C(mm)(最小)4寸法D(mm)21タイプRタイプ寸法H(mm)11表面処理三価ホワイト寸法J(mm)(参考)6寸法G1(mm)(最大)3.5寸法G2(mm)(最大)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115376
2022-04-06
用途: トマトハウス∮19パイプユニバーサル継手の締め付けボルト、ナットに使用。
その他業種

蝶ナットの感触がよいので、使いやすいです。蝶の形状が指の大きさとマッチしている。

対象商品 : 42115351
2022-02-03
用途: ロングの蝶ネジ製作時に

全長50mmの蝶ネジを製作するにあたり、寸切りとセットで使用。
蝶ネジをナットで上下から挟み固定し、ロング蝶ネジ製作。

対象商品 : 42115367
2019-01-30
用途: 木工工作
BONSAI MOTORCYCLE

品質は良いと思います。ホームセンタ―では種類が限られるのでありがたいですね。

対象商品 : 42115394
2017-07-25
用途: 楽器製作治具の製作
その他業種

可もなく不可もなく普通の蝶ナットですが、近隣のホームセンターより格段に安いです。また購入すると思います。

対象商品 : 42115367
2018-05-11
用途: 自動車部品

今の所満足。 普通だと思いますが、価格的に満足で今後も購入予定

対象商品 : 42115403
2017-06-04
用途: 部品の紛失のため

機械の取り付けナットの紛失にて、今回購入しました。まずまずの商品です。

対象商品 : 42115367
2017-01-13
用途: 工作時に使用
教育・研究機関

普通の蝶ナットで、普通に使えます。特に不満はありません。

対象商品 : 42115394
2013-08-17
用途: ねじ止めに使用

価格と品質に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1883:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする