渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
パルス分周期
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42116376
品番
WGP-FD-12C-2
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC200〜240
第1出力信号
オープンコレクタ
入力周波数(Hz)
100k(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
電圧パルス