曜日別特売
M8×40 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116767

 

M8×40 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116767
M8×40 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116767
M8×40 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116767

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
寸法L(mm)40
40
30
35
50
60
45
80
150
25
70
55
75
90
100
110
120
65
85
95
130
140
115
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42116767品番M8×40
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM8材質寸法L(mm)40ねじピッチ1.25寸法a(mm)16表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)8寸法c(mm)8.1ねじ長さS(mm)27ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.37MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38772004
2022-09-22
用途: バイク整備

バラ売りで販売してもらえるのは助かります。いろいろな物に応用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 42116724
2022-05-01
用途: オートバイのブレーキロッドの自作
北総軽貨運輸・通信業

ホンダモンキーの中古車のレストアに使いました。スイングアームがロングになっていて、ブレーキロッドの長さが足りないため、この部品と高ナットと寸切りを合わせて使いました。ホームセンターにはM6サイズはなく、合計500円ほどで自作できたので良い方だと思っています。

対象商品 : 42116934
2021-10-25
用途: 整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 42116812
2020-12-13
用途: 屋根の作業
農・林・水産業

正しい使い方では、ないと思いますが、穴の中にもう一本のボルトを指して、垂木の引き寄せに使いました うまくいきました

対象商品 : 42117275
2020-05-23
用途: 開閉ボルトとして使用。
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

蒸気抽出機の開閉ボルトの交換として使用しています。熱が加わるので、摩耗するので、不定期交換用として使用しています。

対象商品 : 42116733
2020-01-25
用途: イノシシの箱罠に使用
まつたその他業種

箱わなのワイヤーの長さ調節に使う。もっと安いと思っていました。タンパックルでも使えるので、場所により使い分けます。

対象商品 : 42116846
2018-10-31
用途: 工具の部品に
農・林・水産業

初めての購入、いろんなサイズがあり選ぶことができてよかった。品質はわからないけれど必要じゅうぶんか。

対象商品 : 42116663
2018-07-05
用途: 木工雑貨の部品

M6のサイズはホームセンターなどでは手に入りづらいので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする