電源電圧(V)AC80〜132(定格100〜120)(50/60Hz)
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約200
取付方式DINレール取付または壁面取付
周波数(Hz)入出力:DC〜100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC〜100kHz(任意周波数)
外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
出力波形電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)
消費電力(mA)(電流)約4.5VA
使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
入力周波数(Hz)100k(MAX)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗100kΩ以上
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25〜75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号電圧パルス
第1出力信号オープンコレクタまたは電圧パルス
第2出力信号12V電圧パルス