曜日別特売
WGP-FZ-14EC-1 パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業 42117006

パルスアイソレータ(絶縁2出力)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)
AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)
AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)
DC24±10%
DC110±10%
第1入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
第1出力信号ワンショット無接点
第2出力信号オープンコレクタ
内容量1個注文コード42117006品番WGP-FZ-14EC-1
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電源電圧(V)AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付周波数(Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)出力波形ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力消費電力(mA)(電流)約4.5VA使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗20kΩ以上入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス第1出力信号ワンショット無接点第2出力信号オープンコレクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする