5×20 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 42118422

5×20 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 42118422
5×20 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 42118422

フランジボルト(ステンレス)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42118422品番5×20
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

セレート無し

種別全ねじねじの呼びM5材質ステンレス長さ(mm)20ねじピッチ0.8寸法ds(mm)5寸法da(Φmm)(最大)5.7寸法dc(mm)(最大)12寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.87寸法C(mm)(最小)1.05寸法Z(mm)約0.9頭部形状フランジ付き寸法b(mm)(最小)16寸法K(mm)(最大)5.35寸法K1(mm)(最小)3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: バッテリーの固定ステー取付用に使用
その他業種

ホームセンターに、普通の六角ボルトは販売されているが、この六角ボルトは販売されていないので、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 42118404
2025-02-13
用途: 車のエア抜き穴用
飲食業

ステンレスの中でもSUS XM7の材質の物を探していて、しっかり材質表記していたので安心して購入できました

対象商品 : 42118562
2024-10-19
用途: 純正部品で販売されないネジとして使用

トヨタのインプルナットのボルト側として使用。
車体下部で使用するのでステンレスが良かった。
純正は鉄で錆びても部品番号がなく困っていた。

2024-11-21
用途: エキマニカバーのボルト交換
その他業種

サンバーのエキマニカバー用のボルトがサビていたので交換した。

2024-12-01
用途: サビがでたネジの交換用
農・林・水産業

サビたネジの交換で利用しました。製品的に問題はありませんが、値段がもう少し安ければ助かります

2024-02-02
用途: バイク
青山商事運輸・通信業

いつも錆が気になったので、ステンレス製のボルトに変更しました。 サイズも質も問題ありません。 これから錆を気にしなくなるので、とても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 42118657
2022-10-25
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

発送が早く助かりました、、、、、、、、、、、、、、、

対象商品 : 42118501
2021-10-03
用途: バイクのメンテ
その他業種

サイズが網羅されており、丈夫なので便利に使っています。大箱と小分けの中間くらいの本数の物があると、もっと助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1640:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする