曜日別特売
10×35 四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) 大阪魂 42119865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×35 四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) 大阪魂 42119865
10×35 四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) 大阪魂 42119865

四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)35
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42119865品番10×35
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304J3)長さ(mm)35ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17寸法e(mm)約24頭部形状四角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42119786
2025-01-06
用途: バッテリーへオーディオ等の配線、端子の増設取り付け
サービス業

純正のターミナルはそのままにしておきたかったので、ナットを追加して取り付けるために丁度いい長さで重宝しています。

対象商品 : 42119752
2020-11-26
用途: バッテリー交換に
農・林・水産業

ついでにボルトも錆びていた為に交換しました
大変満足しています

対象商品 : 42119795
2019-08-04
用途: バッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

ターミナルボルトに使いました。問題なく使えました。

対象商品 : 42119795
2018-03-06
用途: 機械装置の製作
教育・研究機関

T型の溝に使用しました.ネジ径,首下長さの種類を増やしてもらえるとより良いと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする