曜日別特売
5×10 プラカラー蝶ボルト 2種(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120233

5×10 プラカラー蝶ボルト 2種(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120233
5×10 プラカラー蝶ボルト 2種(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120233

プラカラー蝶ボルト 2種(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1パック(3個)注文コード42120233品番5×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)10材質ステンレス寸法H(mm)5寸法A(mm)21寸法D(mm)4寸法B(mm)13寸法C(mm)Φ10寸法M(mm)5寸法H'(mm)2寸法D'(mm)3寸法A'(mm)19寸法C'(mm)Φ8寸法B'(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42120251
2017-08-24
用途: パラソル立の固定ネジにするため
製造業

画像だと真っ白に見えますが届いたものはグレーでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報を再確認いたします。

対象商品 : 42120233
2014-12-02
用途: 紛失ボルトの代用品

丸ノコの角度調節用蝶ボルトがいつのまにか(おそらく振動のために)無くなっていたので,その代用品として購入しました.丸ノコ付属のものよりもプラスチック部分がやや弱そうな印象ですが,いまのところ問題なく役に立っています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする