※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120714 4×14 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120714

黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42120714 品番 4×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)14 材質ステンレス 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
製品のパーツとして
有限会社オリエント工房 様 (製造業)

製品のパーツとして何年も使っていますが、お客様からの苦情もなく、安心して使用しています。

対象商品:
42120723
2021-01-16
用途:
スピーカー制作

ちょうどよい長さで使い良かった、ツマミ部分がもう少し大きかったら良いね。

対象商品:
42120671
2018-05-29
用途:
スマホスタンド作戦パーツ

ステンレスの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

対象商品:
42120741
2016-11-06
用途:
こたつのヒーター取り付け用
製造業

こたつのヒーター取り付け用ネジ4個の内1個が紛失したので補修用として購入しました。問題無く取付できました。オリジナルのネジと同じ長さの28mmを選びましたが、もっと短いものでも使用上は問題なかったと思います。つまみ部 H 5.5mmは少し短いですが問題ありません。

対象商品:
42120775
2016-07-19
用途:
車のメーターパネル取付け。
その他業種

気に入りました。申し分無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする